耐圧防爆4方出BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46387539 品番 SGX-36H
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじPF 1-1/4 寸法A(mm)145 寸法B(mm)103 寸法C(mm)9 寸法D(mm)125 寸法h(mm)33 寸法H(mm)110 寸法L(mm)161 質量(kg)4.4 材質鋳鉄 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする