27cm プロデンジ 寸胴鍋 目盛付 仔犬印(本間製作所) 46684138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロデンジ 寸胴鍋 目盛付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(L)14.6
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード46684138品番27cm
参考基準価格(税別)¥45,350販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

NSSC190ステンレス製。プロのための電磁調理器用鍋です。
NSSC190 (19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。

サイズ(cm)27材質SUS444(NSSC190)容量(L)14.6内径×深さ×板厚(mm)270×260×3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする