曜日別特売
18cm KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋 仔犬印(本間製作所) 46684987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO 3層鋼クラッド ヤットコ鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)1.5
内容量1個注文コード46684987品番18cm
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズ(cm)18材質外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス容量(L)1.5内径×深さ×板厚(mm)180×65×2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする