曜日別特売
OJ-21 オブジェ ケトル 宮崎製作所(MIYACO) 46693956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オブジェ ケトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)3.5
内容量1個注文コード46693956品番OJ-21
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガス火用(IHには対応しておりません。)

材質本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂容量(L)3.5外径×高さH(Φmm×mm)200×H238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする