外径D(Φmm)178
寸法L(mm)98
寸法S(mm)29(最大)
寸法T(mm)8
寸法l(mm)24
寸法t(mm)3.2
軸穴径d1(Φmm)32〜64
最高回転数(min-1[r.p.m])1800
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
長さ(mm)[ブシュ]9.5〜12.5
質量(kg)8.4
タイプブシュ付き
種類過負荷保護機器
穴径(Φmm)[センタメンバ]105(+0.05〜0)
下穴径(Φmm)30
トルク設定範囲(N・m)116〜569
軸穴径(Φmm)32〜64