※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892167
品番
PL1-1/4AS
参考基準価格(税別)
¥22,889
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
31.75
許容伝達トルク(N・m)
784
許容スラスト(N)
49000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
123
質量(kg)
0.3
軸側面圧(MPa)
230
ボルト締付トルク(N・m)
18.3
センタリング機能
なし