※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892203
品番
PL1-3/4AS
参考基準価格(税別)
¥28,222
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
適合軸径(Φmm)
44.45
許容伝達トルク(N・m)
1813
許容スラスト(N)
81300
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
138
質量(kg)
0.56
軸側面圧(MPa)
233
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし