※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892255
品番
PL2AS
参考基準価格(税別)
¥32,889
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
適合軸径(Φmm)
50.8
許容伝達トルク(N・m)
2538
許容スラスト(N)
100000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
149
質量(kg)
0.67
軸側面圧(MPa)
250
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし