曜日別特売
PL020-047AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL020-047AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892291
PL020-047AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892291
PL020-047AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892291

パワーロック AD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)20
20
19
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
55
65
70
75
80
85
100
110
120
150
内容量1個注文コード46892291品番PL020-047AD-N
参考基準価格(税別)¥18,067販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大容量用締結具です
ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。
ASシリーズと同一の内外径です
ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。
センタリング機能があります
ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。
一体形
テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。

外径D(Φmm)47寸法L(mm)35寸法Lt(mm)41寸法l(mm)30質量(kg)0.35適合軸径(Φmm)20許容伝達トルク(N・m)402許容スラスト(N)40600適合軸公差h8適合ボス穴公差H8ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])96締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M6×28軸側面圧(MPa)225ボルト締付トルク(N・m)16.7表面粗さ(S)12以下適合センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする