※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL060-090AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892447 PL060-090AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892447 PL060-090AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892447

パワーロック AD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)90 適合軸径(Φmm)60 注文コード46892447 品番PL060-090AD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,667
この商品は外径・外径D・適合軸径など29種類から選べます 他の種類を見る

大容量用締結具です
ASシリーズの約1.5倍〜3倍以上の伝達トルク容量があります。
ASシリーズと同一の内外径です
ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。
センタリング機能があります
ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。
一体形
テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。

外径D(Φmm)90 寸法L(mm)64 寸法Lt(mm)72 寸法l(mm)56 質量(kg)1.59 適合軸径(Φmm)60 許容伝達トルク(N・m)6170 許容スラスト(N)208000 適合軸公差h8 適合ボス穴公差H8 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])110 締付ボルト(本数)11 締付ボルト(サイズ)M8×50 軸側面圧(MPa)165 ボルト締付トルク(N・m)40.2 センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46892447 PL060-090AD-N 07210786 PL060×090AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 1個 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする