※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL120-165AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892544 PL120-165AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892544 PL120-165AD-N パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン 46892544

パワーロック AD-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46892544 品番 PL120-165AD-N
参考基準価格(税別)¥99,556 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

大容量用締結具です
ASシリーズの約1.5倍〜3倍以上の伝達トルク容量があります。
ASシリーズと同一の内外径です
ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。
センタリング機能があります
ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。
一体形
テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。

寸法L(mm)100 寸法Lt(mm)112 寸法l(mm)90 外径(Φmm)165 質量(kg)7.13 適合軸径(Φmm)120 許容伝達トルク(N・m)39900 許容スラスト(N)664000 適合軸公差h8 適合ボス穴公差H8 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])119 締付ボルト(本数)15 締付ボルト(サイズ)M12×90 軸側面圧(MPa)164 ボルト締付トルク(N・m)142 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする