※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
外径(Φmm)285
適合軸径(Φmm)220
注文コード46892562
品番PL220-285AD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径・外径D・適合軸径など29種類から選べます
他の種類を見る
大容量用締結具です
ASシリーズの約1.5倍〜3倍以上の伝達トルク容量があります。
ASシリーズと同一の内外径です
ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。
センタリング機能があります
ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。
一体形
テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。