椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
35
注文コード
46892657
品番
PL035-060AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,044
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
60
適合軸径(Φmm)
35
許容伝達トルク(N・m)
823
許容スラスト(N)
46900
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
113
軸側面圧(MPa)
244
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46892657
PL035-060AE
07210847
PL035×060AE
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です