椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
適合軸径(Φmm)
85
注文コード
46892781
品番
PL085-125AE
参考基準価格(税別)
¥24,667
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
適合軸径(Φmm)
85
許容伝達トルク(N・m)
6960
許容スラスト(N)
165000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
139
軸側面圧(MPa)
244
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
あり