椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
155
適合軸径(Φmm)
110
注文コード
46892815
品番
PL110-155AE
参考基準価格(税別)
¥52,444
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
155
適合軸径(Φmm)
110
許容伝達トルク(N・m)
11400
許容スラスト(N)
207000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
116
軸側面圧(MPa)
198
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
あり