※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
注文コード
46893314
品番
PL060-090AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,311
この商品は
外径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
90
適合軸径(Φmm)
60
許容伝達トルク(N・m)
3000
許容スラスト(N)
100000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
141
軸側面圧(MPa)
212
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46893314
PL060-090AS
07210734
PL060×090AS
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です