※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893357
品番
PL080-120AS
参考基準価格(税別)
¥20,022
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
適合軸径(Φmm)
80
許容伝達トルク(N・m)
6270
許容スラスト(N)
159000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
141
軸側面圧(MPa)
212
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
なし