※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893411
品番
PL120-165AS
参考基準価格(税別)
¥27,556
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
適合軸径(Φmm)
120
許容伝達トルク(N・m)
15100
許容スラスト(N)
252000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
140
軸側面圧(MPa)
193
ボルト締付トルク(N・m)
142
センタリング機能
なし