※AS
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893454
品番
PL170-225AS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
225
適合軸径(Φmm)
170
許容伝達トルク(N・m)
39200
許容スラスト(N)
462000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
136
軸側面圧(MPa)
180
ボルト締付トルク(N・m)
225
センタリング機能
なし