椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
適合軸径(Φmm)
5
注文コード
46895213
品番
PL005-016M
参考基準価格(税別)
¥10,244
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・適合軸径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
16
適合軸径(Φmm)
5
許容伝達トルク(N・m)
6.76
許容スラスト(N)
2650
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
45
軸側面圧(MPa)
181
ボルト締付トルク(N・m)
5.39
センタリング機能
あり