外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)70
寸法G(mm)37
寸法J(mm)36
寸法P(Φmm)41
寸法S(mm)54.5
寸法T(mm)57
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)38
許容トルク(N・m)250
全長(mm)109
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.47
材質S45C
質量(kg)2.46
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M8
慣性モーメント(kg・m2)2.65×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105
軸方向ばね定数(N/mm)53
軸方向変位(mm)±1.43
締結タイプボルトクランプ