曜日別特売
P12-2GT-60-6 パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959884

P12-2GT-60-6 パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959884
P12-2GT-60-6 パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959884
P12-2GT-60-6 パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959884

パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数12
12
10
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
44
48
50
60
72
呼び幅(mm)60
内容量1個注文コード46959884品番P12-2GT-60-6
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類GTプーリ呼び幅(mm)60歯数12型式(標準フランジ)FA10012005寸法L(mm)80寸法W(mm)60厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT寸法FID(mm)(フランジ内径)5.0寸法FOD(mm)(フランジ外径)12.0寸法PD(mm)(ピッチ円直径)7.64寸法OD(mm)(歯先円直径)7.13
注意
※フランジ単体販売はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46959927
2022-02-10
用途: 撮影用仕掛け
その他業種

一流メーカーの製品は物がしっかりしていて安心感があります。

対象商品 : 46959981
2013-04-14
用途: ホームベーカリーの改造

以前、XL形のタイミングプーリに交換して調子よく動いてたのです。
しかし、家族から歯当り音がうるさいとクレームが…
そこで、これを試してた所、歯当り音はほとんど気にならなくなりました。
下穴が無いので加工と芯出しには苦労しました。
下穴は是非開けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする