※形状:6
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986265
品番
P11-3M-100-6
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)7.0
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)14.0
寸法L(mm)
125
寸法OD(mm)
(歯先円直径)9.74
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)10.50
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
11
呼び幅(mm)
100
型式
(標準フランジ)FS10014007
種類
HTDプーリ
歯形
3M