※形状:6
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 3Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986387
品番
P26-3M-100-6
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)19.0
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)28.0
寸法L(mm)
125
寸法OD(mm)
(歯先円直径)24.07
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)24.83
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
26
呼び幅(mm)
100
型式
(標準フランジ)FS10028019
種類
HTDプーリ
歯形
3M