※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986651
品番
P112-8M-30-6W
参考基準価格(税別)
¥70,870
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
58.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)283.84
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)285.21
寸法W(mm)
38.0
寸法X(mm)
9.0
歯数
112
呼び幅(mm)
30
ベルト幅(mm)
30.0
種類
HTDプーリ
歯形
8M