※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986676
品番
P22-8M-20-6F
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21.7
寸法L(mm)
48.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)54.65
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)56.02
寸法W(mm)
28.0
寸法fb(mm)
3.15
歯数
22
呼び幅(mm)
20
ベルト幅(mm)
20.0
種類
HTDプーリ
歯形
8M