※形状:6F

P36-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986913 P36-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986913 P36-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986913 P36-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986913 P36-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986913

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46986913 品番 P36-8M-20-6F
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)21.7 寸法L(mm)48.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)90.30 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)91.67 寸法W(mm)28.0 寸法fb(mm)3.15 歯数36 呼び幅(mm)20 ベルト幅(mm)20.0 種類HTDプーリ 歯形8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする