ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト周辺機器
ベルトクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47004763
品番
CL-5GT-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
ピッチP
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60.0
寸法h(mm)
6.0
ベルト幅(mm)
40
ピッチ(mm)
5
ベルト
5GT
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47004763
CL-5GT-40
16527683
CLA-5GT-40
ベルトクランプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
品番が変更になりました