ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト周辺機器
ベルトクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47004842
品番
CL-8M-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
この商品は
ピッチP
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
96.0
寸法h(mm)
10.0
ベルト幅(mm)
50
材質
A6N01-T5
ピッチ(mm)
8
ベルト
8M
表面処理
アルマイト処理