椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP・TTPH形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47032106
品番
TTP1012T
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
43
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
〜40
下穴径(Φmm)
18
作用歯数
10.5
注意
※品番により必要な最低数量(リンク)がありますのでご発注頂いた数量によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。