SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313707 SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313707

スーパーバスケット SB-370

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313707 品番 SB-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×320×245 レッド 仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 トラスコ品番487-3858 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313691
2025-05-14
用途:
電気工事
FUKI電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズが丁度良いです!深さも良いので気に入りました!
あと2つ位は欲しいです!

2025-01-21
用途:
重量物の運搬
サービス業

かなりしっかりした作り及び素材なので、そこそこの重量物(20kgくらい)を運搬しても問題ない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
47313691
2024-07-15
用途:
草刈り道具入れ
サービス業

3Lの混合油携行缶、草刈り機のナイロンコード、他小物を入れています。必要な荷物を一つにまとめられて便利です

対象商品:
47313707
2023-12-20
用途:
割れトマトの収穫
農・林・水産業

割れてないトマトと同じコンテナに入れると、汁でベタベタになり、後が厄介なので、割れたヤツだけ別コンテナとして収穫用に利用して居ます。

確かに丈夫そうですし、樹脂も厚く、耐久性も有りそうです!

百均の安物だと直ぐに壊れて使い物にならんので、今回初めて買わせて頂きました。

数年は問題無く使えそうですね。

対象商品:
47313691
2023-05-15
用途:
作業用具入れ
農・林・水産業

作業に使う道具を入れて持ち運んでいます。2つ色違いで購入し、重ねて使っています。荷が軽いので、もう少し軽量のものでも良かったかな、と思いましたが、これはしっかりした作りで長く使えそうだし、重ねても安定感があり、選んでよかったと思いました。色も好みです。

対象商品:
47313707
2022-08-23
用途:
バイクの荷物カゴ
その他業種

バイクのキャリアに固定して使います。せんよのリアボックスはどれも高価な物ばかりですが、これは安くて丈夫でいいです。

対象商品:
47313691
2022-06-12
用途:
空調機 ボイラー整備
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

現場にちょっとした材料を運んだりゴミ類をまとめて持って来たりとちょうど良い大きさで重宝しています。
このタイプの大きさは3種類有りますが中間のこれがとっても良いです。

対象商品:
47313716
2020-08-29
用途:
工場間の書類やサンプル移動に使用
製造業

重たい荷物も入って、程よい大きさなので女性でも十分持てる重さなので助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする