スーパーバスケット用仕切板

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47313725 品番SB仕切板
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
トラスコ品番487-3891 適合機種SB-370/SB-465 材質高耐衝撃性コーポリマー 幅(mm)313(上部)/287(下部) グレー 高さ(mm)169 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313725
2022-02-25
用途:
レーザー水準器と三脚、マキタのバッテリー式掃除機の運搬
及川住設サービス 様 (建設業・工事業)

スーパーバスケットは市販されており簡単に購入出来るが、仕切板を置いている店が少なく今回ネットで購入。仕切板を使用する事で、長細い物(60センチ位の物)が立てて収納でき運搬時に中身が動かず安定したように感じる。

対象商品:
47313725
2021-04-23
用途:
工具類の収納、道具の持ち運び
ばやし 様 (建設業・工事業)

SB-465をよく使用してます。ウエスと道具を分けて入れたい時につかいます。ちょっとしたことですがあると便利です

対象商品:
47313725
2017-12-02
用途:
機器メンテナンスの部品運搬
サービス業

この小さいサイズにはついていないので、同時購入。
あると便利です

対象商品:
47313725
2019-07-11
用途:
仕事の道具入れ
建設業・工事業

道具入れでリングスター スーパーバスケット SB-465を購入、整理も考え仕切りも購入しましたがこれが外れやすくて使い物にならない、ロック機構みたいな構造が必要ですね。

対象商品:
47313725
2015-04-14
用途:
スーパーバスケットの仕切り

他より断然安い。スーパーバスケットの小さいサイズには仕切りがなく中身が動くの便利。

対象商品:
47313725
2015-07-10
用途:
検査道具を入れる為

仕切りを一枚しか 買わなかったので追加でもう一枚注文予定。
スーパーバスケットはホームセンターで販売しているが仕切りは販売していなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする