ドカット

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313734 品番 D-4700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×333×322 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×255×210※中皿使用時 レッド/ブラック トラスコ品番487-2606 質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313743
2023-05-15
用途:
工具箱
製造業

樹脂材料もしっかりした作りで、とっても丈夫そうです。

対象商品:
47313734
2022-09-14
用途:
丸のこの持ち運び
スターテック ファクトリー 様 (製造業)

丸のこのケースを、探していて丁度いいサイズのケースが見つかりました。
水平になり、使い勝手もとてもいいです。

対象商品:
47313743
2022-07-21
用途:
サブバッテリー入れ物
その他業種

剛性がありしっかりしている 両開きが使い勝手良い また購入したいイッツピンである

対象商品:
47313743
2022-09-22
用途:
壁紙の糊付け機の部品を入れる
キュロス 様 (建設業・工事業)

とても丈夫で座って糊付けをするのにちょうど良い。ブルーを購入したがなかなか届かなかった。

対象商品:
47313734
2021-10-13
用途:
工具入れ 踏み台に
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

とても頑丈で重量的にも持ち運びがスムーズにでき すごく満足しています

対象商品:
47313743
2021-06-10
用途:
釣り用具入れ
NPO法人えん 様 (医療・福祉・介護関連業)

ドカット4700の赤を使っているがとても使いやすく頑丈で価格もリーズナブル。もう一つ欲しくなり入れているものがわかるように今度は青を買った。屋外で椅子としても使える強度で安心。

1人が参考にしています
対象商品:
47313734
2020-12-05
用途:
建築工事
河原崎建築 様

蓋がどちらかでも開いてとても便利丈夫く踏み台の代わりしても大丈夫雨でも中に水も入らないトラックの荷台に7個並んでその上にベニヤ等乗せて全然大丈夫

1人が参考にしています
対象商品:
47313743
2020-08-05
用途:
タミヤRCカーの収納
その他業種

子供のRCカーの収納のために購入しました。コミカルアバンテがシンデレラフィットします。またトレーにはプロポがぴったりでした。このまま公園等に持ち出せるので大変便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする