RB-4500 ジョイクラブRB リングスター 47313786

RB-4500 ジョイクラブRB リングスター 47313786
RB-4500 ジョイクラブRB リングスター 47313786

ジョイクラブRB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47313786品番RB-4500
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス
400mmまで収納可能

用途
工具の収納に。
ホビー、釣具の収納に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×243×210トラスコ品番487-3327質量(kg)2レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー材質(ハンドル)ABS外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313786
2017-05-09
用途: 刈払機用品入れ
古代米山本屋農・林・水産業

刈払機のナイロンカッターなど大きい部品を下段に、小さい部品や工具などを上段に入れて使っています。同じジョイクラブで中皿がL字になっているタイプがありますが、箱が倒れた時に中身がゴチャゴチャになると思いこちらを選択。同じリングスターのスーパーバスケットの赤と一緒に購入。バスケットには刃や肩ベルトを入れ、草刈り用品入れは赤で統一しました。

対象商品 : 47313786
2014-05-08
用途: 修繕作業

賃貸住宅を営んでおります。
自分で出来る修繕などを致しております。細かい物を少しずつお願い致しております。少なくて申し訳ございませんがよろしくお願いします。大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする