ジョイクラブRB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313804 品番RB-4600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

作業工具等の収納にジャストサイズ
400mmまで収納可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×265×233 付属品仕切板4枚付 仕様ダブルオープン トラスコ品番487-3335 質量(kg)1.5 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313804
2018-11-23
用途:
工具入れ
運輸・通信業

ホームユースの工具入れとして、ちょうどよいサイズ。 造りもシッカリしている。

対象商品:
47313804
2015-10-09
用途:
工具の収納
製造業

ある程度高さがあり、中皿に切り欠きがあるので
スプレー缶が収納でき便利です。
日本製でダブルオープン。
あまり持ち運ばないので耐久性についてはわかりませんが
値段と比べ剛性がありしっかりとした作りです。

対象商品:
47313804
2015-01-26
用途:
ケミカルのKIT販売の入れ物として使用。

今回の商材の場合には、中身に対してケースが大きい感じですが、高さが必要なので(ガン付スプレー)
何本かを入れるのに長さが短いもので価格が¥1000円をちょと出たぐらいだと使いやすいのですが。
中の仕切りが4/1かけていますが背のある物を入れるのに助かります、半分でも良いかと思います。

対象商品:
47313804
2014-01-24
用途:
工具収納

大きそうで値段が安かったので購入しました。
実際に大きくてかなり収納できます。欲を言えば箱の中間にもう1段あって仕切りのほうもあればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする