種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)5
外径D(Φmm)16
全長L(mm)23.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)0.6
許容偏心(mm)0.05
許容偏角(°)0.5(片側)
軸方向変位(mm)±0.1
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-005DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)250
ねじ径M1-M2
慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)70
質量(kg)0.01
寸法A2(mm)4.8
寸法C(mm)2.5
寸法d3(Φmm)6.5
寸法K(mm)6.5
寸法LF(mm)7.85
寸法LP(mm)5.5
寸法S(mm)1
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)0.4〜0.5
RoHS指令(10物質対応)対応