画像準備中

スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)19 外径D(Φmm)45 注文コード47419181 品番AL-075-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1・外径Dなど47種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)45 軸穴径d1(Φmm)19 全長L(mm)54.4 許容トルク(N・m)15 常用トルク(N・m)5 全長(mm)54.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.2 仕様旧JIS(2種)規格対応 軸穴種別キー・止めねじタイプ 質量(kg)0.21 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 慣性モーメント(kg・m2)5.36×10-5 軸穴径公差H7、H8 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47419181 AL-075-19 47419197 AL-075-19N スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ 1個 1,798 税込1,978 新JISキーとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47419127
2018-03-24
用途:
エレベーターの修理
製造業

モーターの交換に付きジョイントの穴径が違い交換しました。寸法もピッタリでスムーズに交換できました。回転ブレ異音もなく作動も良好です。

対象商品:
47419337
2017-02-01
用途:
電動機のメインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

定評のあるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

対象商品:
47419154
2016-06-09
用途:
機械装置の製作

とても具合がよい

対象商品:
47419337
2016-06-13
用途:
モーター、レバレックスポンプ間に使用

シャフト径キー溝加工が施され大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする