スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)19 外径D(Φmm)45 注文コード47419197 品番AL-075-19N
参考基準価格(税別)¥1,846 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は軸穴径d1・外径Dなど47種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)45 軸穴径d1(Φmm)19 全長L(mm)54.4 許容トルク(N・m)15 常用トルク(N・m)5 全長(mm)54.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.2 仕様新規格モータ対応 軸穴種別キー・止めねじタイプ 質量(kg)0.21 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ径M2-M5 基準規格新規格モータ対応 慣性モーメント(kg・m2)5.36×10-5 軸穴径公差G7、F7 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47419127
2018-03-24
用途:
エレベーターの修理
製造業

モーターの交換に付きジョイントの穴径が違い交換しました。寸法もピッタリでスムーズに交換できました。回転ブレ異音もなく作動も良好です。

対象商品:
47419337
2017-02-01
用途:
電動機のメインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

定評のあるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

対象商品:
47419154
2016-06-09
用途:
機械装置の製作

とても具合がよい

対象商品:
47419337
2016-06-13
用途:
モーター、レバレックスポンプ間に使用

シャフト径キー溝加工が施され大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする