外径D(Φmm)54軸穴径d1(Φmm)18全長L(mm)55許容トルク(N・m)24常用トルク(N・m)8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.3仕様旧JIS(2種)規格対応軸穴種別キー・止めねじタイプ質量(kg)0.31材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応慣性モーメント(kg・m2)1.15×10-4軸穴径公差H7、H8材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5