外径D(Φmm)66
軸穴径d1(Φmm)28
全長L(mm)88
許容トルク(N・m)75
常用トルク(N・m)25
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.3
仕様旧JIS(2種)規格対応
軸穴種別キー・止めねじタイプ
質量(kg)0.78
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20〜80
ねじ径M2-M6
基準規格旧JIS(2種)規格対応
慣性モーメント(kg・m2)4.34×10-4
軸穴径公差H7、H8
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
軸方向変位(mm)±0.7