RS PRO
圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●全長:22mm●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●色:青●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
注文コード
47537544
品番
178-8402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●全長:22mm●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●色:青●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応