曜日別特売
267-4350 圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁 RS PRO 47537587

圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●全長:21.5mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.3mm●RS Pro完全絶縁型ダブル圧着ピギーバック端子. 銅スリーブ型バレルにフレア型ビニール絶縁を施した、完全絶縁型ダブル圧着ピギーバック端子製品です。これらのシュラウドピギーバック圧着コネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされており、各種のタブサイズに対応しています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。
注文コード
47537587
品番
267-4350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●全長:21.5mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.3mm●RS Pro完全絶縁型ダブル圧着ピギーバック端子. 銅スリーブ型バレルにフレア型ビニール絶縁を施した、完全絶縁型ダブル圧着ピギーバック端子製品です。これらのシュラウドピギーバック圧着コネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされており、各種のタブサイズに対応しています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする