RS PRO
圧着ピギーバック端子 RS PRO 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:PC●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●全長:23mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁ピギーバック圧着端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 タブサイズ6.35 mm
注文コード
47537596
品番
613-9918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:PC●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●全長:23mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁ピギーバック圧着端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 タブサイズ6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応