画像準備中

変速ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト上幅(mm)30 外周長(mm)1145 注文コード47834342 品番1922V443S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はベルト上幅・外周長など63種類から選べます 他の種類を見る

変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

ベルト1922V ベルト上幅(mm)30 ベルト厚(mm)11 外周長(mm)1145 ピッチ周長さ(mm)1124 材質ゴム 角度θ(°)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47834342 1922V443S 38568327 1922V443S 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 1本 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする