三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト上幅(mm)
46
外周長(mm)
1246
注文コード
47834455
品番
2926DV490
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト上幅・外周長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
ベルト上幅(mm)
46
ベルト厚(mm)
20
外周長(mm)
1246
ピッチ周長さ(mm)
1196
材質
ゴム
角度θ(°)
26