三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト上幅(mm)
46
外周長(mm)
1270
注文コード
47834491
品番
2926V491S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ベルト上幅・外周長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
ベルト
2926V
ベルト上幅(mm)
46
ベルト厚(mm)
14
外周長(mm)
1270
ピッチ周長さ(mm)
1241
材質
ゴム
角度θ(°)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47834491
2926V491S
38568634
2926V491S
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ
1本
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました。