三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの ベルト
三木プーリの 変速ベルト
変速ベルト
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト上幅(mm)
76
外周長(mm)
2178
注文コード
47834656
品番
4836V850
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥122,042
販売価格(税別)
¥
110,947
バスケットに入れる
この商品は
ベルト上幅・外周長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
ベルト
4836V
ベルト上幅(mm)
76
ベルト厚(mm)
22
外周長(mm)
2178
ピッチ周長さ(mm)
2132
材質
ゴム
角度θ(°)
38