曜日別特売
RAN-6L 両手圧力鍋6L アイリスオーヤマ 47853927

RAN-6L 両手圧力鍋6L アイリスオーヤマ 47853927
RAN-6L 両手圧力鍋6L アイリスオーヤマ 47853927

両手圧力鍋6L

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47853927品番RAN-6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,619
販売価格(税別)
13,290

料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。

付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)寸法(mm)370×238×168(ハンドル含む)質量(g)3800サイズ(cm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×230対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100満水容量(L)6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853927
2025-08-13
用途: 煮込み
株式会社オルイン飲食業

使いやすくてよかった。もう少し大きいのも買う予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする