曜日別特売
SFCS-90 1人掛けコーデュロイソファ アイリスオーヤマ 47855817

SFCS-90 1人掛けコーデュロイソファ アイリスオーヤマ 47855817
SFCS-90 1人掛けコーデュロイソファ アイリスオーヤマ 47855817

1人掛けコーデュロイソファ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ネイビー
内容量1台注文コード47855817品番SFCS-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

インテリアで人気のコーデュロイ生地のソファです。あたたかみのあるコーデュロイ生地と無機質なスチールフレームを合わせることでインダストリアルテイストになります。座面にはポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感で長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面の幅と奥行きが広く、ゆったりくつろぐことができます。アームレストカバーは取り外し可能です。アームレストカバーと背クッションカバーは洗濯可能です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

色
ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×760×800
座面高さ(mm)
420
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね
厚さ(mm)
(座面)160
寸法(mm)
(座クッション)850×580×160/(背クッション)870×420×160
高さ(mm)
(座面下)230
質量(g)
13800
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×760×800
組立時間
約10分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする