曜日別特売
Φ5×1m スターロープ 三ツ星ベルト 47856191

Φ5×1m スターロープ 三ツ星ベルト 47856191
Φ5×1m スターロープ 三ツ星ベルト 47856191

スターロープ

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
断面径(Φmm)5
1巻長さ(m)1
内容量1本注文コード47856191品番Φ5×1m
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格

断面径(Φmm)51巻長さ(m)1最小プーリ径(mm)40タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 衣服乾燥機の修理
サービス業

30年前のガス乾燥機の排気ファンベルトに使用、当然製造、販売終了です。5㎜はあるが、4㎜はなかなかないので助かりました。

対象商品 : 47856207
2025-03-27
用途: 麺打ち機のローラーベルトが切れた為、代用品として購入
くらしのおそうじライフサービスサービス業

今回、麺打ち機のローラーベルト2本が切れた為代用品として購入。直径6.5mmを探してましたが直径6.0しか無く問題無いだろうと長さ1m物を購入、切れたベルトの長さが460mmでしたので2本取れると思い。予備を考え2セット購入したした。
ベルト切れの寸法が460mmでしたので450mmでカットして製作。ベルトの接着は、ライターで炙って引っ付ける方法では無く。プライヤーでカッター刃を挟みそれを火で炙って、ベルトの両端をカッター刃に引っ付けてスライドさせるやり方をしました。このやり方の方が接着強度も有り仕上がりも綺麗に行えました。ローラーへのフィット感も問題無く長さも大丈夫でした。とても満足してます。

3が参考にしています
2025-11-24
用途: コンプレッサー冷却ファン駆動用
建設業・工事業

問題なく使用できました。、溶着もそこそこ簡単で、耐久性も有りそうです。

対象商品 : 47856191
2023-12-11
用途: 機械修理
製造業

経年劣化で回転不足ぎみで交換。1メーターから買えるのは助かる、接合もライター等で
簡単にできます。

2が参考にしています
対象商品 : 47856173
2024-01-21
用途: 丈夫なコード
その他業種

丈夫でカラフルなところが良いです。燃料キャップの脱落防止に使ってます。

対象商品 : 47856191
2023-10-06
用途: 籾刷り機に使用
農・林・水産業

サタケの小型籾刷り機に交換部品として使用しました。いつも部品に困った時はmonotaro
さんにお世話になっています。

対象商品 : 47856191
2023-03-20
用途: 洗濯乾燥機のファンを回すベルトとして

家電メーカーのホームページで確認したところ、機種が古いためか部品が無かったので、似たようなベルトが無いかモノタロウで捜してこれを代わりに取り寄せてみました。
熱で溶着しなければなりませんが、問題なく使えています。
溶着は火で炙って付けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 47856182
2022-10-16
用途: 映写機のプーリーベルトに
その他業種

到着後すぐにベルトの長さを測りライターで炙り接着し20分後に取り付けました動きは問題無いでしたありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする